50890GRY FISHクリップ F-2 (長穴) 友屋 45835433

FISHクリップ F-2 (長穴)

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個グレー注文コード45835433品番50890GRY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
グレー材質本体:PC バネ、カム:POMひも幅(cm)0.8~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45835449
2021-05-07
用途: ハンドメイド用パーツ部品
不動産業

いつも利用させて頂いております。カラーバリエーションがあるともっと利用範囲が広がるのですが・・・

対象商品 : 45835424
2021-02-17
用途: ハンドメイドアクセサリー作成時
不動産業

開放状態の開口幅も7~8mmあり、多少厚みのあるものでも利用可能である。

1が参考にしています
対象商品 : 45835424
2021-04-22
用途: ハンドメイド用パーツとして利用
不動産業

今回はブラック色を中心に購入しましたが、他のカラーバリエーションがあると更に使い勝手が良くなり幅が広がると思います。

対象商品 : 45835449
2021-02-03
用途: ハンドメイド用のパーツ品
不動産業

価格的にも廉価であり、開口幅もあるので多少の厚みにも対応可能。カラーは3種類あるが、もう少しカラーが増えるとバリエーション幅が広がりもっと使い勝手がよくなる。

対象商品 : 45835449
2021-03-18
用途: ハンドメイド用材料部品として
不動産業

見た目もスッキリ感があり邪魔をしない。カラーバリエーションがあると嬉しいかな。

対象商品 : 45835424
2020-12-23
用途: 小物用に利用
不動産業

開口幅が広いため多少の幅のものであればしっかり挟んでくれます。しかし、微妙なサイズで無理に挟んでしますと割れてしますので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする