6100-B-3-16AT-L54 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859886

※代表画像

6100-B-3-16AT-L54 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859886
6100-B-3-16AT-L54 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859886
6100-B-3-16AT-L54 トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45859886

トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は適合板厚・長さ・内容量など308種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1本)
適合板厚(mm)
1.2~2.4
長さ(m)
54
注文コード
45859886
品番
6100-B-3-16AT-L54
参考基準価格(税別)¥139,860販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)
1.2~2.4
長さ(m)
54
材質
TPE
寸法A(mm)
6
寸法t(mm)
1.6
色
黒
寸法r(mm)
3
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
2.2
寸法G(mm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6
模様
ファインペブル(細目模様)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45860367
2022-01-05
用途: 雪の吹込み防止でシャッターの底面に設置
その他業種

ゴムチューブが固すぎてシャッターの自重でチューブが潰れてくれず、シャッター底面の凸凹にフィットしないで隙間が空いてしまったため、雪の吹込みはあまり改善していない。
取外して、自転車のタイヤチューブのようなものを両面テープで貼り付けるか検討中。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする