用途分散型少量ラベル発行に最適。物流現場からオフィスまで様々なシーンで活躍。印刷方式感熱方式解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)印刷速度最大150mm/秒(6インチ/秒)用紙サイズ【連続発行・ティアオフ・カッタ】長さ:25~397mm(台紙:28~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)、【剥離】長さ:25~100mm(台紙含み:28~103mm)幅:25~115mm(台紙含み:28~118mm)、【単枚発行】長さ:127~397mm(台紙:130~400mm)幅:25~115mm(台紙:28~118mm)用紙ファンフォールド紙、ロール紙、単枚厚さ(mm)(用紙)0.08~0.21フォントX20:5×9dot(英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot(英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot(英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot(英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot(英数字・記号・カナ)、漢字:16×16dot、22×22dot、24×24dot(JIS X 0213)(JIS第1水準・第2水準・角ゴシック体)、アウトラインフォント:英数字・記号・カナ、OCR-A:15×22dot(英数字・記号)、OCR-B:20×24dot(英数字・記号)バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコードコード【2次元】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(GS1 DataBarはRSSのことです。)機能ステータス返送、グラフィック、連番、フォームオーバレイ、罫線、白黒反転、外字登録、用紙無駄なし、【自己診断機能】ヘッド切れチェック、カバーオープン検出、ペーパーエンド検出使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)30~90RH(但し、結露なきこと)保存温度範囲(℃)-5~60保存湿度範囲30~90RH(但し、結露なきこと)規格VCCI Class B消費電力(W)97/151VA(印字率30%)、待機時:7/15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×112×146質量(kg)約1.5インターフェース通信インターフェース:USB+LAN適合ドライバーWindows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版、Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版有効寸法(mm)印字:(最大)長さ400×幅104電源(V)AC100-240±10%タイプSTDRoHS指令(10物質対応)対応