※代表画像
岩田製作所
ベース用シム(1溝)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
板厚t(mm)
1
0.5
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45880527
品番
SF2020100
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
板厚t(mm)
1
材質
鉄黒染め
寸法B(mm)
10
寸法G(mm)
9
幅A(mm)
20
板厚公差(mm)
±0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応