曜日別特売
MB5020020100 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883625

※代表画像

MB5020020100 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883625
MB5020020100 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883625

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプMB5020020100

(2件のレビュー)
この商品は板厚公差・幅A・寸法Bなど60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
板厚公差(mm)
±0.1
幅A(mm)
20
寸法B(mm)
10
注文コード
45883625
品番
MB5020020100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

板厚t(mm)
1
材質
真鍮
高さH(mm)
20
寸法B(mm)
10
寸法G(mm)
9
厚さ(mm)
(フォイル)0.05
幅A(mm)
20
板厚公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45883722
2023-10-10
用途: 機械据付時の調整
建設業・工事業

厚み調整が容易なので、スムーズに作業を行う事が出来ました。

対象商品 : 45883713
2018-10-27
用途: モーター芯出しの為のライナー
サービス業

最初、どうやって1枚ずつ剥がせば良いのか分からなかった。爪で端を
ガシガシやっていたら、剥がれました。これが無いと、絶対ダメとかいうものでは無いです。値段はそれなりにしますけど便利そうなので、一度使って見たかった(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする