曜日別特売
LSPN-03S-RH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-RH 岩田製作所 45889952

※代表画像

LSPN-03S-RH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-RH 岩田製作所 45889952
LSPN-03S-RH リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-RH 岩田製作所 45889952

リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-RH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
45.5
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
注文コード
45889952
品番
LSPN-03S-RH
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。

寸法A(mm)
19.5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
6.6
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
45.5
寸法M(mm)
M8×P1.0
寸法P(mm)
17
寸法S(mm)
19
寸法T(mm)
44
寸法W(mm)
16
付属品
LSPN-RH:六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBRH ストッパーボルト 1本、LSPN-S-RH:六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、SBRH ストッパーボルト 1本
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
タイプ
LSPN-RH
ボルト径
M6×12
表面処理(本体)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする