曜日別特売
H-800 ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 45992617

ハイグリップ作業靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード45992617品番H-800
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超軽量でクッション性に優れたソールです。
耐滑底で油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。

形状ローカットサイズ(cm)30甲被タイプスリッポンタイプ種類作業靴靴タイプスニーカー材質(甲被)人工皮革機能超軽量、クッション性、耐滑底足幅EEE材質(底部)圧縮EVAスポンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする