420LEA・420LMA オートライン用キャスター(ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)152
車輪幅(mm)23
内容量1個注文コード46039156品番420LEA-UBB125
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×1.75
軸長(mm)
20
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
23
旋回半径(mm)
98
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
34
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする