三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
46068373
品番
BC09-863W
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
貫通穴です。取付軸をスライドさせることが出来ます。
寸法C(mm)
18
寸法E(mm)
12.5
寸法F(mm)
15.5
寸法d2(Φmm)
15
寸法d3(Φmm)
9
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
9