曜日別特売
HT510SC NEOターボホースシングルセットケース付 アサダ 46232019

商品

NEOターボホースシングルセットケース付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1組注文コード46232019品番HT510SC
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする