曜日別特売
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785

pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785
pvt-360-k0001361170 のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット 46262785

のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab P11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
46262785
品番
pvt-360-k0001361170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
Lenovo Tab P11 2021年版
取付方式
シリコン吸着
入数(枚)
1
対応インチサイズ
11インチ 解像度(2000×1200)
特性
のぞき見防止360度
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする