曜日別特売

薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) シリコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド径(Φmm)121ストローク(mm)30注文コード46266595品番NAPNYS-121-30-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,760
パッド径(Φmm)121材質(パッド)シリコーンゴムストローク(mm)30寸法F(mm)58質量(g)95.5寸法D(mm)123寸法G(mm)50継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする