※寸法参照図面です(色詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
集成材棚板C形 TG-102
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法D・寸法W
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ミディアムオーク
寸法D(mm)
220
寸法W(mm)
450
注文コード
46356479
品番
TG-102
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
色
ミディアムオーク
寸法D(mm)
220
寸法W(mm)
450
材質
ラバーウッド集成材
厚さt(mm)
20