曜日別特売
56015000GRBRO ディスプレイオリコン 3030 サンコー(三甲) 46367783

56015000GRBRO ディスプレイオリコン 3030 サンコー(三甲) 46367783
56015000GRBRO ディスプレイオリコン 3030 サンコー(三甲) 46367783

ディスプレイオリコン 3030

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量1セット
グリーン
内容量1セット注文コード46367783品番56015000GRBRO
参考基準価格(税別)¥10,590販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

折りたたんでも使えるハーフサイズの展示台

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×302
グリーン
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
103
適合
嵌合製品:ディスプレイオリコン6030
材質
PP
外寸(mm)
300×300×302
フタ高さ(mm)
22
嵌合商品
ディスプレイオリコン 6030セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フタを外した状態での使用は避けて下さい。十分な強度が得られない場合があります。
※踏み台として使用しないで下さい。
※個人宅への配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量6以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~6までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量7~12までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量13~18までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量19~24までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする