曜日別特売
UC1280-20-CO ソフトポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ) 46374765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトポリウレタンチューブ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)12
内径(Φmm)8
色クリアオレンジ
長さ(m)20
内容量1個注文コード46374765品番UC1280-20-CO
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
クリアオレンジ
長さ(m)
20
材質
ソフトポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃)
使用流体
空気、水(条件有)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46375027
2023-01-05
用途: エアブラシのホース交換用など

商品画像は袋に入っているのでかなり濁った感じに見えますが、多少くすんだ程度のクリアー色で液体の流れは視認できるレベルのものです。通常のポリウレタンチューブよりしなやかで取り回しは良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする