曜日別特売
PE-SH-89L 簡易冠水水位標 吾妻商会(AZUMA) 46408347

PE-SH-89L 簡易冠水水位標 吾妻商会(AZUMA) 46408347
PE-SH-89L 簡易冠水水位標 吾妻商会(AZUMA) 46408347

簡易冠水水位標

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品11日以内出荷とは
タイプ基礎ブロック埋込用
基礎ブロック埋込用
ベース式(アスファルト用)、ネジアンカー4本付
ベース式(コンクリート用)、オールアンカー4本付
掘削埋込用
内容量1個注文コード46408347品番PE-SH-89L
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。
水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。

用途
ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
全長(mm)
1070
タイプ
基礎ブロック埋込用
仕様
リサイクル率:65%
材質(支柱)
リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)
89.1
注意
歩行者や自転車、車両の邪魔にならない場所に取り付けて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする