C97N 車椅子用タイヤ ミリオン(共和) 46423905

車椅子用タイヤ

(4件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
サイズ14×1.75H/E
内容量1本注文コード46423905品番C97N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。

用途車いす用のタイヤです。サイズ14×1.75H/EタイプH/EETRTO規格47-254グレー
注意
※タイヤのみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
全国数量2以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52996607
2024-02-01
用途: 車椅子の修理に使用

福祉施設の職員です。
車いす用のタイヤは室内の床にゴムの跡が付かないように黒ではなくグレーのタイヤとなっています。
こうしたタイヤはホームセンターでは販売されていませんし、当然自転車屋さんにもありません。
モノタロウならサイズも豊富ですし、チューブやリムテープなども一緒に購入できるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 52996616
2022-09-13
用途: 車椅子のタイヤ
医療・福祉・介護関連業

街の自転車店でも取り寄せなのでこの価格では手に入らないタイヤです。
チューブとセット販売なら同包配達なので更に良いと思いますがフロアや屋外で使用しても擦れ音も出ず満足できる品物です。

1が参考にしています
対象商品 : 46423896
2021-02-09
用途: 車椅子のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

このサイズのカラーが欲しいです。今後のタイヤです。

3が参考にしています
対象商品 : 46423923
2020-09-14
用途: 車いすタイヤ交換
建設業・工事業

探していたタイヤサイズが入手出来て助かりました次回も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする