曜日別特売
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829

 

SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829
SDV-DUO-GR/BK 充電式デュアルドライバー SK11 46425829

充電式デュアルドライバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー・ブラック
内容量1個注文コード46425829品番SDV-DUO-GR/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。
ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。
作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。
小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。
落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。

用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。バッテリー容量(mAh)850充電時間(分)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])280最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0グレー・ブラック付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE電圧(V)3.7締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックバッテリー容量(Ah)0.85モーター電圧(V)3.7締付能力(小ねじ)5mm充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオン
注意
※本製品に充電アダプターは付属されておりません。充電には別途、市販のUSB/ACアダプターをお買い求めのうえ、ご使用願います。
※手動時に過度な荷重で本機を回さないでください(最大7.0Nm)。故障の原因となります。
※本製品にUSB/ACアダプターは付属されていません。別途、市販のUSB/ACアダプタをお買い求め願います。
※パソコン等のUSB出力ポートからの充電はしないでください。
※充放電回数の目安は約500回です。
※バッテリーが劣化し、蓄電能力が低下しましたら新しい製品をお買い求めください。バッテリーの交換はできません。
※雨中で使用、充電しないでください。

商品説明動画

充電式デュアルドライバー
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46425813
2024-02-10
用途: 住宅機器等のメンテナンス
トーヨーロック防犯センター建設業・工事業

ベッセルの電動ドライバーも使っていますが、手動で回している時にスイッチに触れてしまって電動が作動してしまいますが、こちらの方はそれがないので、買ってよかったです。

対象商品 : 46425847
2023-12-22
用途: 自動車整備
有限会社宇佐美自動車

自動車の内外装の脱着等に使用してます使い勝手はよいのですが、少しトルクをかけすぎたりすると、すぐに壊れます。
バッテリーの持ちはまあまあだと思います
サブで使う分にはよいとおもいます

1が参考にしています
2023-11-07
用途: バイクのメンテナンス
33garage自動車・二輪車・自転車関連業

使用機会わずか3回で動かなくなりました。
もはや持ちにくいただのドライバーに成り下がりました。不良品で交換してもらいたいくらいです。
二度と買う事はないでしょう。

3が参考にしています
対象商品 : 46425804
2023-05-02
用途: 機械の分解、主にタッピングネジのネジ締め

・持ちやすい
・スイッチが押しやすい
・電池持ちもまあまあ
・電気のないところで機械をバラすのは最適
・トルクは自分で管理すると割り切ればトルククラッチはなくても全然問題なし。
最初に私が1台購入、その後他部署からの要望で2台購入、今回さらに1台購入、
合計4台購入しました。
電池寿命になったらまた新しいのを買う予定でいます。

対象商品 : 46425813
2023-05-08
用途: おもちゃの修理
ありません自動車・二輪車・自転車関連業

おもちゃは物によっては、ねじが多く一度に10本を超す事があり緩めたり・締めたりするのが大変、電動だと早く楽に作業ができます。
ドライバーも軽く充電早いので大変重宝しています。

対象商品 : 46425804
2021-07-20
用途: 屋外の木製柵の補修に使用。
ユーロ・プロテック株式会社

作業能率が上がり、便利に使えた! 本数が多い作業用には特におすすめできる。

対象商品 : 46425804
2020-02-27
用途: 工作作業

手ごろなサイズで持ち運びに便利
トルク感も十分でした。

対象商品 : 46425804
2019-12-03
用途: 二輪点検整備、修理
自動車・二輪車・自転車関連業

スクーターの外装を外したり、4連キャブのオーバーホールの時にとても重宝しています。グリップがもうひと回り太い方が力が入りやすそうで良かったのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする