KAZEN
レディス介護ジャケット半袖 085
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ピンク
サックス
ピンク
サイズ
L
S
M
LL
4L
L
3L
胸囲(cm)
102
94
98
106
116
102
110
袖丈(cm)
24
22
23
24
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46447434
品番
085-13
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シワになりにくく透けにくい、キレイ色のニット素材。
色
ピンク
性別
レディス
サイズ
L
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
13