KAZEN
メンズ介護ジャケット半袖 090
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
サイズ
M
S
L
LL
3L
胸囲(cm)
105
100
110
115
120
袖丈(cm)
25
24
26
肩幅(cm)
44
42
46
48
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46447486
品番
090-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
比翼ファスナーですっきり。
型くずれの心配はありません。
色
サックス
性別
メンズ
サイズ
M
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
11