KAZEN
兼用ポロシャツ長袖 231
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
サックス
ミントグリーン
ピンク
クロ
イエロー
ネイビー
シロ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
90
90
98
106
114
120
128
袖丈(cm)
59
59
60
61
62
63
64
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46448186
品番
231-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
きちんとした長袖は、機能素材で清潔に。
色
サックス
性別
男女兼用
サイズ
S
仕様
左胸にポケット付き
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
生地
裏綿カノコ
色番
21