KAZEN
兼用ポロシャツ長袖 231
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
ミントグリーン
ピンク
クロ
イエロー
ネイビー
シロ
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
120
90
98
106
114
120
128
袖丈(cm)
63
59
60
61
62
63
64
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46448448
品番
231-24
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
きちんとした長袖は、機能素材で清潔に。
色
イエロー
性別
男女兼用
サイズ
3L
仕様
左胸にポケット付き
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
生地
裏綿カノコ
色番
24