KAZEN
兼用ポロシャツ半袖 232
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
サックス
サックス
ピンク
イエロー
シロ
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46448615
品番
232-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,400
爽やかな半袖は、優しい気心地。
色
サックス
性別
男女兼用
サイズ
3L
仕様
左胸にポケット付き、風通しの良い筒袖を採用。
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工
アズワン品番
61-9859-06
生地
裏綿カノコ
色番
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46448615
232-21
26752985
232-21
ポロシャツ半袖 232
KAZEN
1枚
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました