KAZEN
ポロシャツ半袖 237
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
色
サックス
コーラルピンク
オレンジ
シーグリーン
チェリーピンク
サックス
ミントグリーン
イエロー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
胸囲(cm)
90
90
96
102
108
114
120
126
袖丈(cm)
22
22
23
24
25
26
27
全77種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46450128
品番
237-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
きれい色のバリエーションでポロのおしゃれが広がります。
色
サックス
性別
男女兼用
サイズ
SS
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
61-9861-25
生地
綿混トリコット
色番
21
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46450128
237-21
26752398
237-21
ポロシャツ半袖 237
KAZEN
1枚
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました