KAZEN
ニットシャツ APK236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ピンク
ネイビー
サイズ
4L
M
4L
胸囲(cm)
126
102
126
袖丈(cm)
27
24
27
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46455116
品番
APK236-18
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
無地×ギンガムの好印象コンビは、肌触りのよさも自慢。
チェックの衿元に、白蝶貝風のボタンを使っています。
脇に沿って幅広く同系色のギンガムチェックを使用し、アクティブでほっそり見える一着。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
4L
仕様
左胸にポケット付き、両脇の切替えラインに便利なスラッシュポケット付き
胸囲(cm)
126
混率(%)
(裏綿トリコット)ポリエステル:75・綿:25、(ギンガムトリコット)ポリエステル:100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
機能
(裏綿トリコット)工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、(ギンガムトリコット)工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
綿混トリコット、ギンガムトリコット
色番
18