曜日別特売
264-11 レディス医務衣七分袖 264 KAZEN 46480937

レディス医務衣七分袖 264

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
着丈(cm)70
袖丈(cm)45
内容量1着注文コード46480937品番264-11
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのレディスジャケット。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

サックスサイズ4L胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル:85、綿:15肩幅(cm)45袖丈(cm)45着丈(cm)70機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚生地シルボート色番11性別レディス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする