曜日別特売

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は検出距離・内容量など94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出距離(mm)
5
注文コード
46483141
品番
EE-SX4081
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)アウトレット
¥259¥209

溝型コネクタタイプ

種別
溝型・端子タイプ(溝幅:5mm)
センサ形状
溝型
検出方式
透過型
接続方式
プリント基板用端子
仕様
●逆電圧(V):4●ヒステリシス(%):15●応答遅れ時間(μs):tPLH(tPHL)3、tPHL(tPLH)20
材質
-
形状
-
質量(g)
0.5
電圧(V)
-
温度(℃)
260(はんだ付け)
出力電圧(V)
28、0.12TYP./0.4MAX.(ローレベル)、15MAX.(ハイレベル)
チャンネル数
1
検出距離(mm)
5
材質(ケース)
ポリカーボネート
電源電圧(V)
16
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
13.7×5×18.2
消費電流(mA)
3.2(TYP.)、10(MAX.)
波長(nm)
TYP.870(ピーク分光感度波長)
出力電流(mA)
16
電流(mA)
出力オフ時LED電流:8
ピン数(ピン)
5
下降時間(秒)
-
材質(レンズ)
-
材質(ワイヤー部)
-
保存温度範囲(℃)
-40~85
動作モード
入光時ON
損失(W)
出力許容0.25
スリット寸法(mm)
縦×横:発光側・受光側共2×0.5
応答周波数(kHz)
3(MIN.)
スリット幅(mm)
5
出力形式
フォト・IC
順電圧(V)
1.2(TYP.)、1.5(MAX.)
順電流(mA)
50
発光波長(nm)
ピーク:940(TYP.)
動作温度範囲(℃)
-40~75
実装タイプ
スルーホール実装
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
-
コレクタ電流(mA)
-
上昇時間(μs)
-
逆電流(μA)
0.01(TYP.)、10(MAX.)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66550873
2021-10-17
用途: リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品 : 46483105
2015-12-23
用途: 修理補修部品

良いです。

対象商品 : 39061014
2014-05-28
用途: ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする