KAZEN
ナースサンダル 191
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
色
サックス
サイズ(cm)
21.5
注文コード
46491823
品番
191-91
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム
色
サックス
サイズ(cm)
21.5
色番
91
性別
レディス