曜日別特売
191-09 ナースサンダル 191 KAZEN 46492146

ナースサンダル 191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は色・サイズなど78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
色
シロ
サイズ(cm)
22.5
注文コード
46492146
品番
191-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,100

ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム

色
シロ
サイズ(cm)
22.5
色番
9
アズワン品番
61-9931-36
性別
レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46492146191-0948460608191-09-22.5cm画像準備中ナースサンダル 191-09KAZEN1枚
¥3,298
税込¥3,628
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
191-09 ナースサンダル 191 1足 KAZEN 【通販モノタロウ】