KAZEN
ナースサンダル 191
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
色
シロ
サイズ(cm)
24
注文コード
46492173
品番
191-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム
色
シロ
サイズ(cm)
24
色番
9
アズワン品番
61-9931-39
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46492173
191-09
48460635
191-09-24.0cm
ナースサンダル 191-09
KAZEN
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました