曜日別特売
APK781-99 ミドルエプロン APK781 KAZEN 46508124

ミドルエプロン APK781

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ヒッコリーストライプ
内容量1枚注文コード46508124品番APK781-99
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ヒッコリーストライプサイズフリー長さ(cm)83(ヒモ)混率(%)綿:65、ポリエステル:35生地ヒッコリー色番99エプロン丈(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする