曜日別特売
MX134 スニーカー MX134 KAZEN 46508745

スニーカー MX134

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード46508745品番MX134
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
サイズ(cm)
23
仕様
カップインソール
形状
ローカット
色
シロ
質量(g)
約230
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
機能
軽量
足幅
3E
アズワン品番
61-9929-15
性別
男女兼用
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46508815
2025-02-04
用途: 工場内作業
製造業

価格もお手頃感があり、履き心地も良いが、インソールがズレて折れ曲がり、癖がついて直らない。予備のインソールも付いていたが、同じ結果となった。

2022-02-05
用途: 嫁さんが仕事、普段使い
その他業種

プレゼントで購入しました。当方は医療関係ではありませんが、白衣メーカー品のスニーカーを探していました。シンプルで清潔感もあり、嫁さんも気に入ってくれました!また必要になれば購入を検討しておりますので、取り扱いを継続してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする