曜日別特売
MX135 スニーカー MX135 KAZEN 46508903

スニーカー MX135

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード46508903品番MX135
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズ(cm)25機能クッション性シロ材質(アッパー)合成皮革、合成繊維仕様カップインソール形状ローカット質量(g)約230材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅3Eアズワン品番61-9929-31性別男女兼用甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする