- 動作力
- (直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N - 電気的耐久性
- 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)
30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
- 種類
- 1コンジット形(高荷重タイプ)
- タイプ
- 高荷重タイプ
- 定格絶縁電圧(V)
- (Ui)300
- 内蔵スイッチ
- 2NC/1NO(スロー・アクション)
- 操作キー
- (挿入力)最大15N、(引抜力)30N
- 保護構造
- IP67(EN60947-5-1)
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上
- 使用周囲温度(℃)
- -30~70(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 25以下
- 耐衝撃(耐久)
- 1000m/s2以上
- 材質(ヘッド)
- プラスチック
- 耐振動(誤動作)
- 10~55Hz 片振幅0.75mm
- 機械的耐久性
- 100万回以上
- 最小適合負荷
- DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
- 許容操作速度
- 0.05~0.5m/s
- 感電保護クラス
- ClassⅡ(二重絶縁)
- 取付方向
- (ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- 同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6
- 汚染度(使用環境)
- 汚染度3(EN60947-5-1)
- 開放熱電流(A)
- 10(EN60947-5-1)(Ith)
- 動作までの動きPT
- 最小10mm
- コンジット口サイズ
- M20(1コンジット形)
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 300以上
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000以上
- 許容操作頻度(回/min)
- 最大30
- 使用周囲湿度(%RH)
- 95以下
- 条件付短絡電流(A)
- 100(EN60947-5-1)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55片振幅0.75mm
- 接点間隔(mm)
- 最小2×2