曜日別特売
OKN-330381 大蔵大臣個別原価版NX Super ピア・ツー・ピア 応研 46592508

大蔵大臣個別原価版NX Super ピア・ツー・ピア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46592508
品番
OKN-330381
参考基準価格(税別)¥1,080,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
¥999,800

一般業種向け会計システム。仕訳を入力するだけで、元帳から試算表まで自動転記・集計でき、キャッシュフロー計算書等の財務諸表を見たいときにワンタッチで出力できる。仕訳事例や摘要を登録できるので作業の大幅な効率アップにつながる。間接費自動配賦機能で緻密な部門別損益管理が可能。売掛金・買掛金管理機能で、回収・支払予定表の作成や銀行振込依頼書出力も簡単に行え、減価償却機能も搭載されているので、資産を登録するだけで償却費を自動計算、書類作成もすばやく完了する。Super ピア・ツー・ピア版。

対応OS
【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。
対応機種
IBM PC/AT互換機
メモリー
1GB以上
ディスク
【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上
使用CPU
Pentium 4以上
注意
※ディスプレイ:1024×768以上 ※プリンター:OSで使用可能なプリンター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする