曜日別特売

サーフェス・マウントリレー G6S

(6件のレビュー)
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・内容量など200種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC48
注文コード
46605982
品番
G6S-2G-DC48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。
定格消費電力140mWの高感度化を実現。
高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。
耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。
標準形式でUL/CSA規格取得。
プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。
EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)

用途
電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
極数
2極
接点構成
2c
端子形状
内L形サーフェス・マウント端子
機能
(リレー)シングルステイブル形
動作時間(ms)
4以下(実力値:約2.5)
長さ(mm)
15
幅(mm)
7.5
コイル定格電圧(V)
DC48
高さ(mm)
9.2
質量(g)
約2
取付方式
基板実装
規格
UL、CSA規格
保護構造
プラスチック・シール形
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85(ただし、氷結および結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
75以下(DC1V 10mA電圧降下法にて)
耐振動(耐久)
10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
5~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
耐衝撃(誤動作)
750m/s2
機械的耐久性
1億回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1200回/h)
接点仕様
クロスバ・ツイン
接点材質
Ag(Au合金接点)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC10mV 10μA(接触抵抗の故障判定値は50Ω)
定格負荷
AC125V 0.5A、DC30V 2A
最小パルス幅
-
耐衝撃電圧(V)
コイルと接点間、異極接点間:2500V 2×10μs、1500V 10×160μs、同極接点間:1500V 10×160μs
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
220
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39069572
2024-02-14
用途: 植物工場のシステム電源制御に使用
EzITコンサルティング 様(サービス業)

小型で安価なラッチングリレーで使いやすいです。リピートオーダーです。

対象商品 : 46606271
2022-12-28
用途: 植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様(農・林・水産業)

ラッチングリレーが必要であったため購入した。小型で要件に合った商品が購入できた。今は品不足のためか5個数量限定となっているが、早く安定供給されるようになってほしい。

対象商品 : 41198965
2022-07-01
用途: 無線機用
ラジオハウス 様(その他業種)

お値段は安くなっていますが、某仕入先と思われる梱包の袋のまま送るのは感心しません

1人が参考にしています
対象商品 : 39069563
2017-10-25
用途: 操作盤での状態保持用

海外を含めた他のサイトに比べてかなり安く仕入れられたので助かりました。

対象商品 : 39069502
2017-02-06
用途: オーディオ信号切替
製造業

接点、気密性等商品に信頼性があり、長期間安心して使用できます。

対象商品 : 39069511
2017-03-21
用途: プリアンプの信号リレーの交換代用品
建設業・工事業

90年代のプリアンプSONY、ESの信号リレー代用品に使用しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする