曜日別特売
14MDHR SUS316L 2P ホース口 SUS316L 2P トーステ 46632724

14MDHR SUS316L 2P ホース口 SUS316L 2P トーステ 46632724
14MDHR SUS316L 2P ホース口 SUS316L 2P トーステ 46632724

ホース口 SUS316L 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径10A
内容量1個注文コード46632724品番14MDHR SUS316L 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
寸法E(mm)
60
寸法F(Φmm)
14
寸法G(Φmm)
17.3
呼び径
10A
材質
SUS316L
形状
ホース口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする