トーステ
ホース口 SUS316L 2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
1.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
8A
10A
15A
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46632758
品番
14MDHR SUS316L 2P
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,255
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
3,868
バスケットに入れる
寸法E(mm)
100
寸法F(Φmm)
33
寸法G(Φmm)
37.5
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
ホース口
商品豆知識
配管工事を支える補助部材