曜日別特売
MM2XB-AC100/110 パワーリレー MM2 omron(オムロン) 46645821

パワーリレー MM2MM2XB-AC100/110

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は接点構成・コイル定格電圧など126種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
AC100/110
注文コード
46645821
品番
MM2XB-AC100/110
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
最大開閉容量
抵抗負荷:1200W 20VA(参考値)
誘導負荷:800W 20VA(参考値)
種類
パワーリレー
端子形状
ねじ端子
形状
露出形
コイル定格電圧(V)
AC100/110
質量(g)
約165
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
接点構成
2c
消費電力
起動時:約4.1、定格:約3.5
分類
直流負荷開閉形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(DC5V 1A 電圧降下法)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
5~85%RH
復帰電圧
定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)
動作電圧
定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性
500万回以上(開閉頻度7200回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
47(50Hz)、39/45(60Hz)
コイル抵抗(Ω)
340
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
-
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
-
最大許容電圧(V)
定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
7200
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC250
抵抗負荷
DC110V 10A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
DC110V 7A
動作時間(ms)
25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)
15
消費電力(VA、W)
起動時:約4.1、定格:約3.5
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC5V 10mA
復帰時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
接点電流の最大値(A)
15
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 歯科用バキュームモーターの修理

40年以上稼働している機器の部品を入手することができてありがたい。おかげさまで最短日数、しかも部品代のみで復旧できました。他の方のレビューが参考になりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 46645216
2023-04-17
用途: 切り替え用に使用予定です
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用前ですが思った通り動作することを確認しました。
中身が見えているので埃り対策必要ですね。

1人が参考にしています
対象商品 : 46645286
2018-10-01
用途: バキュームモーターのリレー交換
松木歯科医院 様(医療・福祉・介護関連業)

モリタのメーカー専用品なので番号は違いましたが、電圧が同じなので注文してみました。ばっちり適合しました。安くて早く届きました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする