曜日別特売

パワーリレー MM3

(1件のレビュー)
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
この商品はコイル定格電圧・定格通電電流・誘導負荷など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100/110
定格通電電流(A)
7.5
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 7.5A、DC24V 5A
注文コード
46646731
品番
MM3PN-AC100/110
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
種類
パワーリレー
端子形状
プラグイン端子
形状
ケース入り形
コイル定格電圧(V)
AC100/110
質量(g)
約360
極数
3
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
接点構成
3c
消費電力
起動時:約6.3、定格:約5.1
分類
動作表示灯内蔵形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A 電圧降下法)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
5~85%RH
復帰電圧
定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)
動作電圧
定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性
500万回以上(開閉頻度7200回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
58.5(50Hz)、51/58(60Hz)
コイル抵抗(Ω)
150
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
3
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
4.5
最大許容電圧(V)
定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
7200
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC250
抵抗負荷
AC220V 7.5A、DC24V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 7.5A、DC24V 5A
動作時間(ms)
25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)
7.5
消費電力(VA、W)
起動時:約6.3、定格:約5.1
最大開閉容量
1700VA 120W(参考値)
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC5V 10mA
復帰時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
接点電流の最大値(A)
7.5
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構
シングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46646871
2022-02-23
用途: 機械の修理(部品として)
コーワ潜水株式会社 様

壊れて使えなかったホイストを修理できました。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする