- 種類
- パワーリレー
- 端子形状
- ねじ端子
- 仕様
- -
- 形状
- 露出形
- コイル定格電圧(V)
- AC100/110
- 質量(g)
- 約310
- 極数
- 4
- 使用温度範囲(℃)
- -10~55(結露、氷結しないこと)
- 接点構成
- 4c
- 消費電力
- 起動時:約6.3、定格:約5.1
- 分類
- 直流負荷開閉形
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55(ただし氷結および結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 25以下(DC5V 1A 電圧降下法)
- 耐衝撃(耐久)
- 1000m/s2
- 使用周囲湿度
- 5~85%RH
- 復帰電圧
- 定格電圧に対する割合30%以上(60Hz)/25%以上(50Hz)
- 動作電圧
- 定格電圧に対する割合80%以下
- 機械的耐久性
- 500万回以上(開閉頻度7200回/h)
- 電気的耐久性
- 50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)
- 接点材質
- Ag
- 定格電流(mA)
- 67(50Hz)、57/66(60Hz)
- コイル抵抗(Ω)
- 150
- コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
- -
- コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
- -
- 最大許容電圧(V)
- 定格電圧に対する割合110%
- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的
- 7200
- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
- 1800
- 接点電圧の最大値(V)
- AC250、DC250
- 抵抗負荷
- DC110V 10A
- 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
- DC110V 7A
- 動作時間(ms)
- 25以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
- 定格通電電流(A)
- 15
- 消費電力(VA、W)
- 起動時:約6.3、定格:約5.1
- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
- DC5V 10mA
- 復帰時間(ms)
- 30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、周囲温度条件23℃)
- 接点電流の最大値(A)
- 15
- 耐電圧(V/min)
- コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1500 50/60Hz
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 100
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000
- 使用周囲湿度(%RH)
- 5~85
- 振動(誤動作)
- 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)
- 振動(耐久)Hz
- 10~55~10 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
- 接触機構
- シングル