曜日別特売

ラッチングリレー MMK

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
3c
コイル定格電圧(V)
AC200/220
注文コード
46659042
品番
MM3KB-AC200/220
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。

種類
ラッチングリレー
接点構成
3c
端子形状
ねじ端子
動作時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
最大開閉容量
2200VA、168W
コイル定格電圧(V)
AC200/220
質量(g)
約390
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
露出形
消費電力
セットコイル部:(起動時)約12、(定格)約6、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1
分類
基準形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
耐衝撃(耐久)
500m/s2
復帰電圧
定格電圧の80%以下
動作電圧
定格電圧の80%以下
機械的耐久性
250万回以上(開閉ひん度1800回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
38.5(50Hz)、33/38(60Hz)(セットコイル)、23(50Hz)、20.5/23(60Hz)(リセットコイル)
コイル抵抗(Ω)
(セットコイル部)563、(リセットコイル部)3030
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
1800
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC250
定格通電電流(A)
10
定格負荷
AC220V 10A、DC24V 7A
消費電力(VA、W)
セットコイル部:(起動時)約12、(定格)約6、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC5V 10mA
復帰時間(ms)
30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
接点電流の最大値(A)
10
最小パルス幅
(セット)100ms/(リセット)100ms
階級(級)
-
耐電圧(V/min)
(コイルと接点間、異極接点間、セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz
動作機能
2巻線ラッチング形
衝撃(誤動作)(m/s2)
50
衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~35~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 10A/DC24V 7A
接触機構
シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする