- 種類
- ラッチングリレー
- 接点構成
- 3c
- 端子形状
- ねじ端子
- 動作時間(ms)
- 60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
- 最大開閉容量
- 2200VA、168W
- コイル定格電圧(V)
- DC12
- 質量(g)
- 約390
- 使用温度範囲(℃)
- -10~55(結露、氷結しないこと)
- 保護構造
- 露出形
- 消費電力
- セットコイル部:約2.7、リセットコイル部:約2.8
- 分類
- 基準形
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
- 耐衝撃(耐久)
- 500m/s2
- 復帰電圧
- 定格電圧の80%以下
- 動作電圧
- 定格電圧の80%以下
- 機械的耐久性
- 250万回以上(開閉ひん度1800回/h)
- 電気的耐久性
- 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)
- 接点材質
- Ag
- 定格電流(mA)
- 220(セットコイル)、215(リセットコイル)
- コイル抵抗(Ω)
- (セットコイル部)54、(リセットコイル部)56
- 最大許容電圧(V)
- 定格電圧の110%
- 最大開閉ひん度(回/h)/機械的
- 1800
- 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
- 1800
- 接点電圧の最大値(V)
- AC250、DC250
- 定格通電電流(A)
- 10
- 定格負荷
- AC220V 10A、DC24V 7A
- 消費電力(VA、W)
- セットコイル部:約2.7、リセットコイル部:約2.8
- 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
- DC5V 10mA
- 復帰時間(ms)
- 30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
- 接点電流の最大値(A)
- 10
- 最小パルス幅
- (セット)100ms/(リセット)100ms
- 階級(級)
- -
- 耐電圧(V/min)
- (コイルと接点間、異極接点間、セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz
- 動作機能
- 2巻線ラッチング形
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 50
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 500
- 使用周囲湿度(%RH)
- 5~85
- 振動(誤動作)Hz
- 10~35~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
- 振動(耐久)Hz
- 10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
- 接点定格制御容量(抵抗負荷)
- AC220V 10A/DC24V 7A
- 接触機構
- シングル