MY4Z-02-DC24 ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン) 46665771

ミニパワーリレー MY4

(71件のレビュー)
内容量
1個
接点構成
4c
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
46665771
品番
MY4Z-02-DC24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

種類
ミニパワーリレー
極数
4
端子形状
プリント基板端子
ピン数(ピン)
14
接点構成
4c
コイル定格電圧(V)
DC24
質量(g)
約35
使用温度範囲(℃)
-55~70(結露、氷結しないこと)
保護構造
閉鎖型(ケース入り)
適合規格
-
CR回路
ダイオード有り無し
消費電力
約0.9
分類
基準形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×40以下×28以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-55~70(氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
動作表示
-
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
復帰電圧
10%以上
機械的耐久性
2000万回以上(開閉頻度18000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質
Auメッキ+Ag
定格電流(mA)
36.9
コイル抵抗(Ω)
650
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
3.2
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
5.72
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%(周囲温度が23℃における値です。)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)
DC1V 100μA
抵抗負荷
AC220V 3A、DC24V 3A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 0.8A、DC24V 1.5A
動作時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
表示灯
定格通電電流(A)
3
消費電力(VA、W)
約0.9
復帰時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
3
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション
-
動作機能
-
衝撃(誤動作)(m/s2)
200
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
動作電圧(V)
80%以下
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
接触機構
ツイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47845176
2026-08-24
用途: 制御盤機器の修繕
田秀設備電気・ガス・熱供給・水道業

信頼のオムロン製リレーで安心して作業出来ます。
1つからの注文は便利であり、迅速に調達出来るので有り難いです。

2025-05-12
用途: 機会のメンテナンスとして

古い機械のパーツがまだあることに感謝です。
動作不良に成る前に、数年ごとに交換しています。

対象商品 : 02493145
2024-03-14
用途: 包装機械の制御装置
株式会社石田屋今市工場

今回注文が翌日に入荷、ラインを停止することなく生産。

1が参考にしています
対象商品 : 46665254
2023-11-03
用途: 設備改造に利用
株式会社中島製作所

設備の仕様変更をする際に、簡単に追加できるためリレーを利用。安価で助かります。機能的にも問題なしです。

3が参考にしています
対象商品 : 02492987
2024-08-24
用途: 機械メンテ
農・林・水産業

消耗品なので、直ぐに出荷してもらえ、大変助かってます

対象商品 : 02493041
2023-12-29
用途: 機器部品の修理

色々な部品が整っているのはいいですね。
ただ、値段だけ言えば他の方が安いです

対象商品 : 02493041
2023-11-01
用途: 制御盤内の改造
株式会社イワサ建設業・工事業

通常使用しており、価格も高くなく、使い易くてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 02493041
2023-04-07
用途: 制御盤製作に使用

基本的な制御用ミニチュアリレーの中で、4極のモノはMY4とその類似品しかなく選択肢は少ない。
動作表示灯無しのモデルは動作確認・故障探求を困難にさせるので、動作表示灯有りモデルを必ず選択している。実績のある安心の品。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする