曜日別特売
A16-ARM-2P 押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron) 46667801

押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

(1件のレビュー)
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
この商品は動作方式・種類・接点構成など144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
押ボタンスイッチ(分離形)
接点構成
2c
注文コード
46667801
品番
A16-ARM-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類
押ボタンスイッチ(分離形)
接点構成
2c
ストローク(mm)
-
保護構造
IP40
照光方式
非照光
端子の種類
プリント基板端子
端子種別
プリント基板端子
動作方式
モメンタリ
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
機械的耐久性
200万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
接触形式
双投形(c接点)
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大4.41
操作部形状
正方形 2方向ガード
操作部色
赤
戻りの力(N)
RF:最小0.29
アズワン品番
64-3329-33
動作までの動きPT
最大2.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
動作機能
モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大500
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約3
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38969935
2018-08-06
用途: 照明用ディスプレイのスイッチ
株式会社オフ企画 様

商品としてはとても良い商品だと思います。
ただ、少し値段が高いと思います。
スイッチカバーが付けられる商品を探して見つけましたが、普通に100円程度で売られている商品が多い中、ちょっと高価だと思います…。

物は凄く良いと思いますけどね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする