曜日別特売
A165L-JGM-12D-1P 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron) 46668964

押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

(6件のレビュー)
111日以内出荷返品不可111日以内出荷とは
この商品は動作方式・接点構成・保護構造など329種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
接点構成
1c
保護構造
IP66耐油形
注文コード
46668964
品番
A165L-JGM-12D-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
種類
押ボタンスイッチ(分離形)
接点構成
1c
動作方式
モメンタリ
仕様
-
ストローク(mm)
-
質量(g)
-
保護構造
IP66耐油形
照光方式
照光
定格電圧(V)
AC/DC12(LEDランプ)
端子の種類
プリント基板端子
端子種別
プリント基板端子
使用電圧(V)
AC/DC12±5%(LEDランプ)
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
機械的耐久性
200万回以上
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
定格電流(mA)
8(LEDランプ)
接触形式
双投形(c接点)
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大4.91
操作部形状
長方形 2方向ガード
操作部色
緑
戻りの力(N)
RF:最小0.29
動作までの動きPT
最大2.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間、ランプ端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
動作機能
モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大500
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大120、電気的:最大20
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約3
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 制御機器の製作
ワイズ エフ 様

価格的にもリーズナブルで、よく利用させていただいております。
ただ、欠品が多いので少し困っております。

2025-11-18
用途: 設備の停止スイッチ
建設業・工事業

以前から使用していますが、破損なく使用できており、今回も注文しました。

対象商品 : 38975587
2021-02-22
用途: 防水、透過光、国内製でこの価格は唯一

透過光となると途端にスイッチ一個3000円などと値が張るのだが、1000円少々で国内製のこの価格は満足できるものだ。取り付けはプラスチック製のナットと金属製の回り止めとなっていて、トルクはかけられないがまわり止めが食い込むため問題は無い。奥行きも比較的浅めなのでケース高も低く済む。パネルは取り外して透明テプラを貼ると本格的。

対象商品 : 38985037
2018-10-31
用途: 組み込みPCの手元制御用
サービス業

A16L-JGM-5D-1 (DC5V, モーメンタリ, 緑ランプ, 1c, はんだづけ端子)
ほどよいランプの明るさ、しっかりしたクリック感があり良い製品。
LEDランプは電流制限抵抗を内蔵していて、5VならUSBからも手軽に取れて使いやすい。
端子配置と寸法についてはメーカーサイトのデータシートに明記されているので、必ず確認してから実装すると良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品 : 38985791
2019-09-27
用途: 操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

本来緑のランプが欲しかったのですが、在庫切れで1ヶ月も遅くなるとの事だったので
しょうがなく赤を購入して、緑のレンズとランプに交換した。

増税と決算まえのかけこみで不足していたのかな?
商品は満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38974345
2014-07-09
用途: 部品交換、新規使用
長谷川電機 様

スィッチ、ランプ部の+、-、C,ON,OFFの表示が非常に見にくい、取付穴ピッチを性格にあけないと(穴は大きめ)
取り付かなくなる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする