曜日別特売

小形パワーリレー MK-S

(1件のレビュー)
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
AC240
注文コード
46690287
品番
MKS2PI-AC240
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。

種類
パワーリレー
極数
2
端子形状
プラグイン端子
動作時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
最大開閉容量
参考値/(a接点)AC2500VA/DC300W、(b接点)AC1250VA/DC150W
コイル定格電圧(V)
AC240
質量(g)
約90
使用温度範囲(℃)
-40~60(結露、氷結しないこと)
保護構造
ケース入り
接点構成
2c
消費電力
約2.3(60Hz)、約2.7(50Hz)
分類
基準形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(DC5V 1A電圧降下法による)
動作表示
メカニカルインジケータ
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
復帰電圧
定格電圧の30%以上(60Hz)、25%以上(50Hz)
動作電圧
定格電圧の80%以下
機械的耐久性
500万回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃)
接点材質
AgSnIn
定格電流(mA)
11.0(50Hz)、9.6(60Hz)
コイル抵抗(Ω)
4480(公差15%/-20%、コイル温度23℃にて)
最大許容電圧(V)
定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC250
抵抗負荷
(a接点)AC250V 10A、DC30V 10A、(b接点)AC250V 5A、DC30V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC250V 7A
表示灯
無
定格通電電流(A)
10
消費電力(VA、W)
約2.3(60Hz)、約2.7(50Hz)
復帰時間(ms)
20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)
接点最大許容電流(A)
10
接点電流の最大値(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
(コイルと接点間)AC2500 50/60Hz、(異極接点間)AC2500 50/60Hz、(同極接点間)AC1000 50/60Hz
故障率P水準(参考値:開閉ひん度30回/min時)
DC1V 10mA
動作機能
ラッチングレバータイプ
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接触機構
シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46691373
2016-05-29
用途: 部品交換
未来工房 様(サービス業)

よい物を安く 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする