曜日別特売
- 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758173

 

- 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758173
- 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758173
- 内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ 46758173
モノタロウ

内・外エルボ 黄銅製

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径T1PT1/2
ねじ径T2PT1/2
内容量1個注文コード46758173品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度のある個所での配管の接続に適しています。

用途配管で内ネジと外ネジの接続にねじ径T1PT1/2ねじ径T2PT1/2最高使用圧力(MPa)6.9材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-50~120寸法L1(mm)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]寸法L2(mm)29使用流体水、空気、油
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 圧力計取り付け
教育・研究機関

エンジン動力噴霧器の圧力計が横向きの取り付けられていたのでこれにより垂直表示になり正確な数値、故障の予防など多くが確保できた。

対象商品 : 46758155
2025-11-15
用途: カブラの向き変更
製造業

ベビーコンプレッサ出口カプラにホースを繋ぐと、いろいろ邪魔になるので、向きを90度変えるために使用しました。
カプラを外して本品を繋ぎ、そこにカプラを繋ぎ直して、ホースが邪魔になりにくくなりました。

対象商品 : 46758173
2025-02-02
用途: 給湯ボイラー

価格が安くてありがたいです、緊急時以外はホームセンターや問屋では買えません。

対象商品 : 46758155
2024-05-05
用途: エア配管

スペースの関係でコンプレッサーの吐出口を上に向けるため購入。
問題なく配管出来た。

対象商品 : 46758155
2024-01-25
用途: コンプレッサーのソケットの向きを変えるのに

コンプレッサーのソケットの向きを変えてセパレータを付けやすくするのに使った。セパレーターが長く突き出無くなってよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 46758155
2024-03-29
用途: 自動車整備
足立自動車

密閉方ATのATF交換時に使用するアタッチメント作成に使用してます。
短時間の繰り返し使用ですが破損する事なく価格も安く満足しています。

対象商品 : 46758173
2023-12-08
用途: 洗濯機用水栓スパウト向き変更
その他業種

水栓のスパウト向きを90度変更に使用、ねじ精度及び外観の仕上げモンキーレンチも掛けられて問題なく良い商品。

対象商品 : 46758173
2024-08-13
用途: 試作機器に取り付け。
製造業

商品として満足しているが価格が高いため、量産時には使えない。
別途類似商品を調査中

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする