MNK4P001 電波式キーレスエントリー LOCKMAN(ロックマン)12V用 コムエンタープライズ 46819455

電波式キーレスエントリー LOCKMAN(ロックマン)12V用

(34件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード46819455品番MNK4P001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12V汎用キーレスエントリー。
シンプル機能のベーシックタイプ。
他のリモコンでの誤作動防止機能付き。
コードホッピング方式なので通信コードが盗まれません。
電波式で到達距離は約10M。
オプションのサイレンやブザーを接続すればサウンドのアンサーバックも出来ます。
国産車はこの基本セットでほとんどの車種に取り付け可能です。
ハザードアンサバック対応
ロケータ(カーサーチ)機能(ハザードランプが30秒点滅)
ウェルカムハザード機能(P、H、Mタイプのリモコンのみ)(ハザードランプが30秒点灯)

タイプPタイプボタン数4セット内容受信機1個、リモコン2個、専用ハーネス1式、ハザード接続モジュール1セット、取付説明書1セット電圧(V)DC12
関連資料:適合表
注意
※運転席にドアロックモーターの入っていない車種は別売りの12V用ドアロックモーター(薄型タイプ)が必要となります。
※一部のトヨタ車でトヨタ用多重通信アダプターが必要な車種があります。
※ドアロックモーターの確認方法、多重通信アダプターの適合表をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする