MNM5N011 高機能セキュリティ マーベラス500サウンド標準セット コムエンタープライズ 46819656

 

MNM5N011 高機能セキュリティ マーベラス500サウンド標準セット コムエンタープライズ 46819656
MNM5N011 高機能セキュリティ マーベラス500サウンド標準セット コムエンタープライズ 46819656

高機能セキュリティ マーベラス500サウンド標準セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード46819656品番MNM5N011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

12V汎用高機能セキュリティ
「スーパーサウンドアンサーバックキット」、「キーレス連動ライト制御キット」の機能を内蔵
オプションのセンサー類を追加すればより本格的なセキュリティにバージョンアップ可能です。
【基本機能一覧】
キーレスエントリー
ハザードアンサーバック
サウンドアンサーバック
フォグアンサーバック
スーパーサウンド機能
カーサーチ機能
サイレント機能
自動再ロック機能
Pポジションアンロック機能
キーオン時ロック機能
純正キーレス連動機能
ドアロックダブル信号出力
ウエルカムハザード機能
リモコンでのフォグオン/オフ(どちらもP、H、Mリモコンのみ)
【セキュリティ機能一覧】
ドア開閉検知
イモビライザー機能
セキュリティ異常記憶
セキュリティ警告パターン切替
セキュリティモード切替

セット内容受信機 1個、リモコン 2個 、12V用6トーンサイレン1個、専用ハーネス1式 、スターターカットリレー 1個 (セキュリティON中のエンジン始動を防止します。) 、設定スイッチ 1個 (設定変更用のスイッチ) 、ブルーLEDスキャナ(マウント付き) 1個 (青色5mmLED)、ハザード接続モジュール 1セット、取付説明書 1セットタイプMタイプ電圧(V)DC12
関連資料:適合表
注意
※運転席にドアロックモーターの入っていない車種は別売りの12V用ドアロックモーター(薄型タイプ)が必要となります。
※一部のトヨタ車でトヨタ用多重通信アダプターが必要な車種があります。
※ドアロックモーターの確認方法、多重通信アダプターの適合表をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする